missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexan-1-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexane-1-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexan-1-carbonsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich (11 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexan-1-carbonsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich (11 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Methoxycarbonyl)cyclohexane-1-carboxylic acid |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water (11g/L at 25°C). |
Formelmasse | 186.21 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'