missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4Hydroxy-3,5-Dimethoxybenzhydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzhydrazide |
Schmelzpunkt | 154°C to 157°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2657142 |
Formelmasse | 212.21 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'