missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+/-)-4-Chlorstiren-Oxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
(±)-4-Chlorostyrene oxide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+/-)-4-Chlorstyrenoxid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
(+/-)-4-Chlorstyrenoxid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+/-)-4-Chlorostyrene oxide |
Dichte | 1.283 |
Siedepunkt | 230°C |
Menge | 5 g |
Brechungsindex | 1.552 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix with water. |
Formelmasse | 154.59 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur