missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromphenylacetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
4-Bromophenylacetylene, is used as the starting material for second-order nonlinear optical materials, heterocyclotriynes, and unsymmetrical 1,4-diarylbutadiynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromphenylacetylen, wird als Ausgangsmaterial für nichtlineare optische Materialien zweiter Ordnung, Heterocyclotriyne und unsymmetrische 1,4-Diarylbutadiyne verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Diethylether und Ethanol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
4-Bromphenylacetylen, wird als Ausgangsmaterial für nichtlineare optische Materialien zweiter Ordnung, Heterocyclotriyne und unsymmetrische 1,4-Diarylbutadiyne verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Diethylether und Ethanol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromophenylacetylene |
Schmelzpunkt | 64°C to 67°C |
Siedepunkt | 88°C to 90°C (16 mmHg) |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 1209726 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,diethyl ether and ethanol. |
Formelmasse | 181.04 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'