missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Brom-N-Methylbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-N-methylbenzylamine |
Dichte | 1.461 |
Siedepunkt | 231°C to 232°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.565 |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Formelmasse | 200.08 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'