missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Amino-3-Methylbenzonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Amino-3-methylbenzonitrile |
Schmelzpunkt | 93°C to 94°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Beilstein | 3235728 |
Formelmasse | 132.17 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'