missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,6-Diamino-2-(methylthio)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4,6-Diamino-2-(methylthio)pyrimidin kann durch Reaktion mit 3-Ethoxyacrylsäureethylester zur Herstellung von 4-Amino-2-methylsulfanyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-on verwendet werden.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
4,6-Diamino-2-(methylthio)pyrimidin kann durch Reaktion mit 3-Ethoxyacrylsäureethylester zur Herstellung von 4-Amino-2-methylsulfanyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-on verwendet werden.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,6-Diamino-2-(methylthio)pyrimidine |
Schmelzpunkt | 187°C to 191°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 127235 |
Formelmasse | 156.21 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'