missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazol, 98 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole |
Schmelzpunkt | 80°C to 84°C |
Siedepunkt | 140°C to 142°C (2 mmHg) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2420 |
Formelmasse | 122.17 |
Reinheit (%) | 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur