missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(4-Morpholinyl)-anilin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-(4-Morpholinyl)anilin wird bei der Herstellung von ZNS-Wirkstoffen verwendet, die auch bei der Farbentwicklung in Fotografien verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säurehydriden, Säurehloriden und Chloroformiaten lagern.
4-(4-Morpholinyl)anilin wird bei der Herstellung von ZNS-Wirkstoffen verwendet, die auch bei der Farbentwicklung in Fotografien verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säurehydriden, Säurehloriden und Chloroformiaten lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(4-Morpholinyl)aniline |
Schmelzpunkt | 129°C to 133°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 150957 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,ethyl acetate. |
Formelmasse | 178.24 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur