missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(2-Methylphenoxy)-Benzolsulfonylchlorid, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(2-Methylphenoxy)benzenesulfonyl chloride |
Schmelzpunkt | 81°C to 85°C |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3261 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 282.74 |
Reinheit (%) | 96% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'