missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinyl)-ethyl] anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein Zwischenprodukt für die Vorbereitung von Elacridar.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Es ist ein Zwischenprodukt für die Vorbereitung von Elacridar.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]aniline |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and methanol. |
Formelmasse | 312.41 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'