missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Pore Sizes: 10mm and Larger
Marke: RETSCH 60.159.090000
299.25 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
40mm | |
305mm | |
Edelstahl |
90mm | |
ASTM E 11 | |
Schüttler AS 300 | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |