missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Watson-Marlow Pumps Antrieb der Serie 300
Gehäusepumpen der Baureihe 300. Ein- oder Mehrkanal-Tischpumpen mit manueller, Fern-, Analog-, RS232-Steuerung und präziser Dosierung. Schlauchpumpen der Baureihe 300.
Marke: Watson-Marlow Pumps 036.3184.00U
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Laborpumpen der Baureihe 300 sind Tischpumpen mit manueller, Fern-, Analog- oder RS232-Steuerung. Die Pumpen der Baureihe 323 verfügen über eine chemikalienbeständige ABS-Oberseite und IP31-Schutz sowie über eine Folientastatur zur Steuerung der Pumpe und ein digitales LCD zur Anzeige der Drehzahl. Es gibt vier Modelle mit jeweils größerem Funktionsumfang:
- 323Du Pumpen für hohe Fördermengen mit RS232-, automatischer und manueller Steuerung
- 323U und 323U Pumpen mit analoger automatischer und manueller Steuerung
- 323S hochleistungsfähige Pumpen mit manueller Steuerung
Standardmäßig erhältliche Pumpenkopf-Optionen (andere auf Anfrage):
- 313D und 313D Pumpenköpfe mit drei Rollen für Endlosschläuche
- 314D und 314D2 Pumpenköpfe mit vier Rollen für Endlosschläuche
- 314MC Mikrokassetten-Pumpenköpfe mit vier Rollen und fünf Kanälen
- 318MC Mikrokassetten-Pumpenköpfe mit acht Rollen und fünf Kanälen
- 501RL und 501RL2 Pumpenköpfe für Endlosschläuche
Spezifikation
LCD | |
IP31 | |
323Dz | |
Cased Pump | |
400 rpm |
50/60 Hz | |
ABS Plastic, Aluminum | |
UK | |
100/120/220/240 V | |
ABS, Powder Coated Aluminium LM24 |