missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Phenylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
3-Phenylpyridine is a useful synthetic intermediate. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Phenylpyridin ist ein nützliches synthetisches Zwischenprodukt. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan und Ethylacetat.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
3-Phenylpyridin ist ein nützliches synthetisches Zwischenprodukt. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan und Ethylacetat.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Phenylpyridine |
Dichte | 1.085 |
Siedepunkt | 272°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.616 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 110400 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl acetate. |
Formelmasse | 155.2 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'