missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Methylzimtsäure, überwiegend trans, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methylcinnamic acid |
Namenshinweis | predominantly trans |
Schmelzpunkt | 115°C to 119°C |
Menge | 2 g |
Beilstein | 2042550 |
Formelmasse | 162.19 |
Reinheit (%) | 98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'