missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Methyl(Thiobenzimid), 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methyl(thiobenzamide) |
Schmelzpunkt | 87°C to 89°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 151.23 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'