missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Methyl-2-Butanthiol, 95 %, Rest hauptsächlich 2-Methyl-1-Butanthiol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-2-butanethiol |
Dichte | 0.84 |
Siedepunkt | 100°C |
Flammpunkt | 3°C (37°F) |
Geruch | Stench |
Hinweise zum Prozentgehalt | Rest hauptsächlich 2-methyl-1-butanthiol |
Brechungsindex | 1.444 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3336 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur