Learn More
3-Methoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used in the synthesis of C(4) symmetric calix[4]resorcinarene, 2-nitroso-5-methoxyphenol and 6-methoxy-2(3H)-benzoxazolone. It is also used as a flavoring agent. They are also used are used to make antioxidants and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird bei der Synthese von C(4)-symmetrischem Calix[4]-resorcinarol, 2-Nitroso-5-methoxyphenol und 6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolon verwendet. Es wirkt auch als Aromastoff. Sie werden auch in der Herstellung von Antioxidantien und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, sauren Chloriden und sauren Anhydriden lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methoxyphenol |
Schmelzpunkt | -18°C |
Dichte | 1.14 |
Siedepunkt | 244°C |
Flammpunkt | 124°C (255°F) |
Geruch | Sweet |
Brechungsindex | 1.552 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 1209898 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 3-Methoxyphenol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 3-Methoxyphenol
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.