missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Methoxy-N-Methylbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
3-Methoxy-N-methylbenzylamine is used as an intermediate in the synthesis of diclofensine hydrochloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methoxy-N-methylbenzylamin wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von Diclofensinhydrochlorid verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich.
3-Methoxy-N-methylbenzylamin wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von Diclofensinhydrochlorid verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methoxy-N-methylbenzylamine |
Dichte | 1.014 |
Siedepunkt | 130°C to 133°C |
Flammpunkt | 100°C (212°F) |
Brechungsindex | 1.529 |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,dichloromethane,ethyl acetate and methanol. |
Formelmasse | 151.21 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'