missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chlor-2-Fluor-5-(Trifluormethyl)phenol, 97+ %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol |
Brechungsindex | 1.466 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Formelmasse | 214.55 |
Reinheit (%) | ≥97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'