missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Carboxyphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Carboxyphenyl isothiocyanate |
Schmelzpunkt | ∽165°C (decomposition) |
Geruch | Irritating |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2923 |
Beilstein | 2209003 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 179.2 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'