missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Benzoylthiophen-2-Carbonsäure, 96 %
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Benzoylthiophene-2-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 150°C to 153°C |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 232.26 |
Reinheit (%) | 96% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'