missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-[4-(Methylthio)phenyl]propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-[4-(Methylthio)phenyl]propionic acid |
Schmelzpunkt | 97°C to 102°C |
Menge | 10 g |
Synonym | 3-4-methylsulfanyl phenyl propanoic acid, 3-4-methylthio phenyl propanoic acid, 3-4-methylthiophenyl propionic acid, benzenepropanoicacid, 4-methylthio, benzenepropanoic acid, 4-methylthio, 3-4-methylthio phenyl propionic acid, 3-4-methylsulfanylphenyl propanoic acid, acmc-20ex3q, benzenepropanoicacid,4-methylthio |
Formelmasse | 196.26 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'