missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-[3-Fluor-4-(Trifluormethyl)phenyl]propionsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid |
Siedepunkt | 96°C to 98°C |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 236.16 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'