missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(3-Bromo-4-Methoxyphenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschrijving
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Specificatie
Specificatie
Chemischer Name oder Material | 3-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)propionic acid |
Schmelzpunkt | 96°C to 100°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 259.1 |
Reinheit (%) | 96% |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction