missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Naphthylmagnesiumbromid, 0.25 M in MetHF, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Naphthylmagnesium bromide |
Menge | 50 mL |
UN-Nummer | UN2924 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Formelmasse | 231.37 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0,25 M in MeTHF |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur