missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Mercapto-4,6-Dimethylpyrimidin-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Mercapto-4,6-dimethylpyrimidine sodium salt |
Menge | 50 g |
Formelmasse | 162.18 |
Reinheit (%) | 98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'