missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Iodbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Iodbenzoylchlorid wurde bei der Palladium-katalysierten Synthese von durch die funktionale Gruppe Carbomethoxy-induzierter Isoindolin-1-onen bei der Herstellung von Ausgangsstoffen verwendet, die für die Synthese neuartiger zyklischer Derivate von fünfwertigem Jod, Benziodazol-oxiden, erforderlich sind.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2-Iodbenzoylchlorid wurde bei der Palladium-katalysierten Synthese von durch die funktionale Gruppe Carbomethoxy-induzierter Isoindolin-1-onen bei der Herstellung von Ausgangsstoffen verwendet, die für die Synthese neuartiger zyklischer Derivate von fünfwertigem Jod, Benziodazol-oxiden, erforderlich sind.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Iodobenzoyl chloride |
Schmelzpunkt | 27°C to 32°C |
Siedepunkt | 105°C to 106°C (1 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 2042672 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Synonym | o-iodobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-iodo, iodobenzoyl chloride, o-iodobenzoylchloride, 2-iodobezoyl chloride, o-iodo-benzoylchloride, 2-iodobenzoic chloride, 2-iodo-benzoyl chloride, acmc-1atjg, benzoyl chloride,2-iodo |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'