missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Fluor-6-(trifluormethyl)-Benzolborsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid |
Schmelzpunkt | 83°C to 88°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2112882 |
IUPAC-Name | 2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoate |
Formelmasse | 208.11 |
Reinheit (%) | 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur