missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Fluor-4,6-bis(Trifluoromethyl)Benzoesäurechlorid, 97 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Fluor-4,6-bis(Trifluoromethyl)Benzoylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und Wasserempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
2-Fluor-4,6-bis(Trifluoromethyl)Benzoylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und Wasserempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride |
Brechungsindex | 1.4146 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | It reacts with water. |
Formelmasse | 294.55 |
Reinheit (%) | 97% |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction