missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Dimethylaminobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
2-Dimethylaminobenzoic acid is used as a chemical and organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Dimethylaminobenzoesäure wird als chemisches und organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In dicht verschlossenen Behältern an einem kühlen Ort lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2-Dimethylaminobenzoesäure wird als chemisches und organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In dicht verschlossenen Behältern an einem kühlen Ort lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Dimethylaminobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 70°C to 74°C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2089466 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 165.19 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur