missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(Benzimidazolylthio)essigsäurehydrazid, 97 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide |
Schmelzpunkt | ∼160°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
IUPAC-Name | 2-(1H-Benzimidazol-2-ylsulfanyl)acetohydrazid |
Formelmasse | 222.27 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur