missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Aminobenzenboronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Beschreibung
2-Aminobenzeneboronic acid derivative is used in the synthesis of quinolines by reacting with alpha, beta unsaturated ketones. Its hydrochloride derivative is used in the preparation of designed boronate ligands for glucose-selective holographic sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Aminobenzenboronsäure-Derivat wird bei der Synthese von Chinolinen durch Reagieren mit alpha-, beta-ungesättigten Ketonen verwendet. Sein Hydrochlorid-Derivat wird bei der Herstellung von entworfenen Boratliganden für glukoseselektive holographische Sensoren verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2-Aminobenzenboronsäure-Derivat wird bei der Synthese von Chinolinen durch Reagieren mit alpha-, beta-ungesättigten Ketonen verwendet. Sein Hydrochlorid-Derivat wird bei der Herstellung von entworfenen Boratliganden für glukoseselektive holographische Sensoren verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Aminobenzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 188°C to 190°C |
Menge | 100 mg |
Beilstein | 2962939 |
Formelmasse | 136.95 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'