missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dimethylcinnamisäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,5-Dimethylcinnaminsäure wird für die organische Synthese als Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2,5-Dimethylcinnaminsäure wird für die organische Synthese als Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Dimethylcinnamic acid |
Schmelzpunkt | 129°C to 131°C |
Menge | 2 g |
Beilstein | 3244516 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 176.22 |
Reinheit (%) | ≥98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'