missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dichlor-p-Xylol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Dichloro-p-xylene |
Schmelzpunkt | 68°C to 70°C |
Siedepunkt | 221°C to 223°C |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 175.06 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'