missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Dimethylphenoxyessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Dimethylphenoxyacetic acid |
Schmelzpunkt | 139°C to 143°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2263832 |
Formelmasse | 180.2 |
Reinheit (%) | ≥98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'