missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-[3,4-(Methylendioxy)-phenyl]-ethylamin Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-[3,4-(Methylenedioxy)phenyl]ethylamine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 213°C to 214°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 201.65 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'