missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol |
Schmelzpunkt | 32°C to 36°C |
Siedepunkt | 182°C |
Flammpunkt | 87°C (188°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2052669 |
Formelmasse | 198.09 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'