missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, ≥99.5 % (GC), Honeywell™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2,4-Trimethylpentan |
Schmelzpunkt | -107 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.692 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 98 °C bis 100 °C |
Menge | 1 l |
Explosionsgrenze | 0.06 |
Zündpunkt | 745 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.39 bis 1.392 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'