missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1H-Inden-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 1H-Indene-3-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 161°C to 165°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 160.17 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'