missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Autoclavable Bowl Cover, with Steam Indicator
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Bowl Covers prevent microbial and particulate contamination to critical parts
Marke: Keystone Cleanroom Products BWLT2A24SP250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verhindern Sie die mikrobielle und partikelartige Kontamination wichtiger Teile beim Einrichten des Fließbands zum Abfüllen
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Senkt Arbeitskosten
- Vereinfacht die Konformität mit den standardmässigen Verpackungsprozeduren
- Dampfsterilisationsanzeige - autoklavierbar bei 121 °C bis 125 °C.
- Reiß- und durchstechfest
- Hydrophob
- Fusselfrei
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Indikator für Dampfsterilisation | |
250/Packung | |
24 in. |
Konformitätsbescheinigung (COC) | |
Dampfsterilisierung | |
Tyvek | |
121°bis 125 °C | |
61 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur