missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Chlor-3-Jodbenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Chloro-3-iodobenzene |
Dichte | 1.9200g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | ClC6H4I |
Menge | 50 g |
Formelmasse | 238.45 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'