missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Brom-4-Ethylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
1-Bromo-4-ethylbenzene is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-4-Ethylbenzol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht.
1-Brom-4-Ethylbenzol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-4-ethylbenzene |
Dichte | 1.341 |
Siedepunkt | 203°C to 204°C |
Flammpunkt | 63°C (145°F) |
Brechungsindex | 1.544 |
Menge | 250 g |
Beilstein | 1856989 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 185.06 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'