missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Microsart™ 1-Wege-Verteiler mit Trichtern
Der Filterständer wurde zur Verwendung für viele unterschiedliche Anwendungen entwickelt.
2360.00 CHF - 2455.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Menge | 1 |
Länge (metrisch) | 176 mm |
Breite (metrisch) | 98 mm |
Höhe (metrisch) | 120 mm |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16438193
|
Sartorius
168M1-SS100 |
100-ml-Edelstahltrichter |
2360.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16448193
|
Sartorius
168M1-SS500 |
500-ml-Edelstahltrichter |
2455.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- 100 % Edelstahl für minimalen Reinigungsaufwand
- Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
- Sterile Belüftung bei sicherheitskritischen Anwendungen
- Geringeres Risiko von Sekundärkontaminationen
- Schnellkupplungsadapter zum schnellen Anschließen von Schläuchen und 2 Verteilern
- Niedrige Arbeitshöhe für ergonomisches Arbeiten in laminarer Strömung
- Präzise Erkennung und Quantifizierung von Mikroorganismen in flüssigen Proben
- Optimal für Flüssigkeitstests
- Liefert zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.
Spezifikation
Edelstahl | |
176 mm | |
120 mm |
1 | |
98 mm |