missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Aminocyclobutan-Carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
ACBC is an NMDA receptor antagonist acting at the glycine site. It acts as an agonist being an analog of glycine at the NMDA-glycine receptor site. This affects the signal transmission in the CNS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
ACBC wirkt als NMDA-Rezeptor-Antagonist an der Glycin-Stelle. Als analoges Glycin fungiert er an der NMDA-Glycin-Rezeptorstelle als Agonist. Dies wirkt sich auf die Signalübertragung im ZNS aus.
Löslichkeit
Löslich bis 100 mm in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
ACBC wirkt als NMDA-Rezeptor-Antagonist an der Glycin-Stelle. Als analoges Glycin fungiert er an der NMDA-Glycin-Rezeptorstelle als Agonist. Dies wirkt sich auf die Signalübertragung im ZNS aus.
Löslichkeit
Löslich bis 100 mm in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Aminocyclobutanecarboxylic acid |
Schmelzpunkt | 261°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2802253 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble to 100 mM in water. |
Formelmasse | 115.13 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'